4385 produits
- Copie
- Copie
type de construction: autre
catégorie: 5E
type de connecteur: 2x RJ45
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM2
- Copie
- Copie
longueur: 15 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
catégorie: autre
blindé: Non
type de connecteur: autre
modèle: moniteur/clavier commutateur T
nombre de sorties: 3
nombre d'entrées: 8
- Copie
- Copie
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 5...5 W
température de couleur: 3000...6500 K
flux lumineux: 250...250 lm
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 800 mm
profondeur: 1000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 18
capacité de charge max.: 60 kg
profondeur: 450 mm
- Copie
- Copie
longueur: 5 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
nombre de portes: 1
largeur: 800 mm
profondeur: 800 mm
- Copie
- Copie
raccordement électrique: autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 0
dimension de fixation: autre
longueur du câble: 3 m
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
sens de montage: vertical
nombre d'unités en hauteur (HE): 4
largeur: 600 mm
profondeur: 1000 mm
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: barre profilée
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 69.5 mm
- Copie
- Copie
longueur: 3 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
longueur du câble: 3 m
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
type de connecteur raccordement 2: ST
adapté au type de fibre: monomode
type de connecteur raccordement 1: ST
largeur: 514 mm
profondeur: 395 mm
hauteur: 2459 mm
modèle: tablette d'étagère
matériau: métal
largeur: 475 mm