4385 produits
- Copie
- Copie
finition APC: Non
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 24
couleur: gris
- Copie
- Copie
mode de pose: sol
adapté à: moniteur
charge maximum supportée: 18 kg
modèle: porte de verrouillage
matériau: acier
couleur: noir
- Copie
- Copie
longueur: 3 m
matériau de la gaine: sans
couleur de gaine: noir
longueur: 0.2 m
type de connecteur raccordement 1: USB-B
nombre de pôles raccordement 1: 5
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 22.2 mm
- Copie
- Copie
longueur: 1.8 m
type de connecteur raccordement 1: USB-A
nombre de pôles raccordement 1: 4
- Copie
- Copie
longueur: 2 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
avec cliquet de sécurité: Non
adapté à une prise de compression F: Non
adapté à une prise BNC: Non
- Copie
- Copie
catégorie: 7
blindé: Oui
type de connecteur: autre
matériau: acier
largeur: 203.2 mm
hauteur: 2131.1 mm
manette: Non
finition de poignée: autre
type de fermeture: autre
modèle: air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...230 V
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511: 1500 W
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: USB
- Copie
- Copie
mode de pose: Rail DIN
gérable: Oui
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 8
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 0.2552 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
catégorie: 3
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
- Copie
- Copie
avec cliquet de sécurité: Non
adapté à une prise de compression F: Non
adapté à une prise BNC: Non