4385 produits
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 78 m³/h
modèle: couvercle
matériau: métal
largeur: 482.6 mm
- Copie
- Copie
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
clavier 482,6 mm (19 pouces): Non
avec trackball: Non
interface du clavier: autre
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 42 mm
- Copie
- Copie
Ethernet: Non
Ethernet gigabit: Non
Fast Ethernet: Non
- Copie
- Copie
gérable: Non
Ethernet: Non
couche 2: Non
interface USB: Non
raccordement d'entrée: C20
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13: 8
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 6
largeur: 482.6 mm
hauteur: 266 mm
- Copie
- Copie
longueur: 3 m
catégorie: 5E
type de câble: SF/UTP
angle d'inclinaison: -45...45 °
portée du pivotement: -90...90 °
couleur: noir
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
- Copie
- Copie
longueur: 1 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
nombre d'unités en hauteur (HE): 20
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
- Copie
- Copie
mode de pose: Rail DIN
gérable: Oui
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 16
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 88.9 mm