4385 produits
- Copie
- Copie
Ethernet: Non
Ethernet gigabit: Non
Fast Ethernet: Non
type de connecteur raccordement 1: D-Sub
nombre de pôles raccordement 1: 9
finition raccordement 1: prise (mâle)
- Copie
- Copie
nombre de jacks/coupleurs: 24
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
- Copie
- Copie
modèle: socle complet
matériau: acier
largeur: 600 mm
- Copie
- Copie
modèle: moniteur/clavier commutateur T
nombre de sorties: 3
nombre d'entrées: 1
mode de pose: encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable: Non
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 0
réglable en hauteur: Non
- Copie
- Copie
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
raccordement électrique: autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 0
dimension de fixation: autre
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OM4
longueur: 3 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 7
largeur: 540 mm
profondeur: 400 mm
clavier 482,6 mm (19 pouces): Non
avec trackball: Non
interface du clavier: autre
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 88.9 mm
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 133.35 mm
- Copie
- Copie
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 220...240 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 276 m³/h