4385 produits
- Copie
- Copie
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
modèle: ensemble latéral de socle
matériau: acier
largeur: 600 mm
couleur: gris
modèle: porte de verrouillage
matériau: acier
couleur: noir
- Copie
- Copie
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
matériau: acier
largeur: 500 mm
hauteur: 500 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 380...480 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz: 380...480 V
type de montage en saillie: intégré
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
matériau: autre
taille de fil (M..): 6
- Copie
- Copie
longueur: 1 m
type de connecteur raccordement 1: USB-A
nombre de pôles raccordement 1: 4
- Copie
- Copie
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 220...240 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 276 m³/h
longueur: 5 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
- Copie
- Copie
catégorie: OM2
connecteur raccordement 2: MPO-F
connecteur raccordement 1: MPO-F
adapté au nombre de protections d'épissure: 24
adapté au nombre de supports d'épissure: 24
adapté à: protection d'épissure à sertir
longueur: 305 m
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
- Copie
- Copie
mode de pose: autre
adapté à: ordinateur-tablette
charge maximum supportée: 10 kg