4385 produits
- Copie
- Copie
matériau: verre
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 380...480 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz: 380...480 V
type de montage en saillie: intégré
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 38 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
longueur: 1 m
type de connecteur raccordement 1: USB-A
nombre de pôles raccordement 1: 4
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 2
modèle: panneau de câblage
matériau: métal
nombre d'unités en hauteur (HE): 36
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
- Copie
- Copie
longueur: 10 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
- Copie
- Copie
longueur: 2 m
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
diamètre du filetage: 4.8 mm
matériau: autre
forme de la tête/extrémité: autre
- Copie
- Copie
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1025 mm
matériau: acier
largeur: 300 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
longueur: 3 m
type de connecteur raccordement 1: D-Sub
nombre de pôles raccordement 1: 25
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM3
modèle: moniteur/clavier commutateur T
nombre de sorties: 3
nombre d'entrées: 1