10000 produits
modèle: moteur asynchrone triphasé
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 400 V
- Copie
- Copie
forme: rond
couleur de base: chrome
capacité de distribution maximale (à 300 kPa): 2.4 l/min
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 7.99 m³/h
diamètre nominal: 1 pouces (25)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 1.5 m³/h
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
matériau du boîtier/corps: bronze
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 12.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 53.85 m³/h
couple: 2 Nm
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP40
puissance électrique du moteur (P2): 2800 kW
hauteur d’élévation max.: 45 m
débit volumétrique (BEP): 3.01 m³/h
traitement de la surface: autre
hauteur: 65 mm
hauteur d’élévation max.: 12.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 10.82 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: DN 80
type raccordement 1: à bride
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 1 m³/h
courant nominal: 112 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 95 m³/h