10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: autre
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
diamètre nominal: DN 200
passage: 200 mm
article de régulation de pression: PN 6
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
raccordement fileté: filetage intérieur
matériau de l'écrou d'assemblage: autre
matériau de la bague de serrage: laiton
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de tous les raccordements: 1 pouces (25)
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 26.1 m³/h
largeur: 76 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP66
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 11.1 m³/h
diamètre nominal: DN 20
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 4.41 m³/h
diamètre nominal: DN 100
matériau: fonte
pression nominale de bride: 16
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
angle du coude: 90 °

































![Danfoss - ThermostatT11 Plage de températures [°C]: -30 - 0armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID321222997373-0101_preview.jpg?ts=1772578660755&type=small)