10000 produits
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 32.88 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 15.59 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 1.46 kg/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 10.48 kg/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
matériau du boîtier/corps: bronze
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 10.5
débit volumétrique (BEP): 353.04 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
hauteur d’élévation max.: 27.3 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
commande: thermostatique avec bouton
matériau du boîtier/corps: laiton
forme: à angle droit
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
commande: thermostatique avec bouton
hauteur d’élévation max.: 55.9 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
hauteur d’élévation max.: 19.1 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 19.77 m³/h
hauteur d’élévation max.: 7.5 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5.81 m³/h