10000 produits
tension d’alimentation: 19.2...19.2 V
indice de protection (IP): IP20
type de tension: AC
diamètre nominal: DN 350
passage: 350 mm
article de régulation de pression: PN 6
hauteur d’élévation max.: 7 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 79.1 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18.6 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 99.62 m³/h
hauteur d’élévation max.: 24 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 22.4 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18.3 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 11.22 m³/h
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 19.7 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 2.24 kg/h
hauteur d’élévation max.: 17 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 35.7 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: DN 12
hauteur d’élévation max.: 41 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 46.62 m³/h
modèle: raccord en croix 90 °
matériau: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
hauteur d’élévation max.: 18.2 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
matériau: acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: bleu