10000 produits
diamètre nominal: DN 65
matériau: fonte
pression nominale de bride: 16
matériau: laiton
diamètre extérieur 2 du tuyau: 12 mm
diamètre extérieur 1 du tuyau: 12 mm
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 4.71 kg/h
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
entraxe: 150 mm
pression de travail max.: 32 hPa
dimension du filetage: 1/2 pouce
indice de protection (IP): IP65
type raccordement 1: filetage mâle, métrique
diamètre nominal raccordement 1: DN 50
article de régulation de pression: 25
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 10.82 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 8.6 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 15 bar
diamètre nominal: DN 150
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
plage de réglage: 25...60 kPa
commande: volant
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 100
article de régulation de pression: 40
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)