10000 produits
hauteur d’élévation max.: 8 m
nombre de pompes: 5
débit volumétrique (BEP): 272.62 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 3.72 kg/h
hauteur d’élévation max.: 73.8 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 18.49 kg/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
accessoires régulateur de différence de pression: raccord laiton
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 42.5 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 46 m³/h
modèle: droit
filetage rotatif: Non
diamètre nominal en pouces: 1/2 pouce
pression d’alimentation: 400 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
hauteur d’élévation max.: 46.4 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 2: DN 200
diamètre nominal raccordement 1: DN 200
finition vanne de chauffage: droit avec coude
type de vanne de chauffage: thermostatique
dimensions raccordement au conduit: 3/4 de pouce eurocône
hauteur d’élévation max.: 32.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 188.67 m³/h