10000 produits
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 14.8 m³/h
forme: débit avec branches inclinées
mode de pose: montage en saillie
modèle: simple
hauteur d’élévation max.: 6.6 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 110 m³/h
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 19 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 23.3 m³/h
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: DN 15
type raccordement 1: à bride
différence de pression max. à l'état ouvert: 200 kPa
diamètre nominal: DN 20
article de régulation de pression: 16
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
différence maximale de pression à 20 °C: 15 bar
diamètre nominal: DN 150
type raccordement 1: à bride
pression de travail max.: 7 hPa
dimension du filetage: 3/8 pouce
indice de protection (IP): IP66































![Danfoss - Pressostat différentielT266AL Plage de bar]: 0.00 - 0.90](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID321237208397-0101_preview.jpg?ts=1772578652442&type=small)