10000 produits
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 2: DN 80
diamètre nominal raccordement 1: DN 80
accessoires régulateur de débit constant: cartouche
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 31.64 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
tension d’alimentation: 19.2...19.2 V
indice de protection (IP): IP20
type de tension: AC
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
convient aux pompes doseuses: Non
hauteur d’élévation max.: 42.8 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 49.9 m³/h
matériau robinet: laiton
couleur de base: gris
traitement de la surface: autre
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 20
article de régulation de pression: 16
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
hauteur d’élévation max.: 120.4 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 7.16 m³/h