10000 produits
couple: 2 Nm
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
qualité du matériau: CuZn40Pb2 (CW617N)
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
traitement de la surface: autre
- Copie
- Copie
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
traitement de la surface: nickelé
article de régulation de pression: 10
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
traitement de la surface: autre
article de régulation de pression: 40
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
convient aux pompes doseuses: Non
- Copie
- Copie
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 5.09 m³/h
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
forme: débit avec branches droites
mode de pose: montage en saillie
modèle: simple
hauteur d’élévation max.: 14.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 11 m³/h