10000 produits
hauteur d’élévation max.: 8.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 40.02 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 2.24 kg/h
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: 1/4 pouce (8)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
traitement de la surface: autre
hauteur: 65 mm
hauteur d’élévation max.: 82.2 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 13.4 m³/h
- Copie
- Copie
couleur de base: chrome
système d'anticalcaire: Oui
capacité de distribution maximale (à 300 kPa): 2.4 l/min
couleur de base: noir
matériau robinet: autre
traitement de la surface: autre
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
modèle: autre
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 180 °
différence de pression max. à l'état ouvert: 200 kPa
diamètre nominal: DN 20
article de régulation de pression: 16
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
angle du coude: 90 °
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 2.37 kg/h
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 2: DN 20
diamètre nominal raccordement 1: DN 20