10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
montage mural: Non
couleur: blanc
contenu: 70 l
diamètre nominal: DN 50
plage de réglage: 60...100 kPa
commande: clé
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 40 mm
largeur: 64 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 32
modèle: vanne de contrôle à bille
raccordements: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
puissance électrique du moteur (P2): 3400 kW
hauteur d’élévation max.: 34 m
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 19.5 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.6 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 37 m³/h
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: DN 80
type raccordement 1: à bride