10000 produits
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: laiton
raccordement fileté: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre extérieur du tuyau: 12 mm
couple: 8 Nm
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: autre
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
- Copie
- Copie
montage mural: Non
couleur: blanc
contenu: 70 l
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 6.55 kg/h
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2: DN 15
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 4.41 m³/h
diamètre nominal: DN 15
commande manuelle: Oui
article de régulation de pression: 20
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °