10000 produits
tension d’alimentation: 19.2...19.2 V
indice de protection (IP): IP20
type de tension: AC
couple: 10 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 150
article de régulation de pression: 16
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
pression d’alimentation: 4 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 50
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
tension d’alimentation: 19.2...19.2 V
indice de protection (IP): IP20
type de tension: AC
modèle: montage en saillie
raccordement avance: autre
plage de réglage de la température d'eau chaude: 30...45 °C
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
entraxe: 150 mm
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
article de régulation de pression: 16