10000 produits
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 19.7 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
modèle: membrane
débit: 40...40 m³/h
raccordements: à bride
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 1 m³/h
diamètre nominal: DN 100
matériau: fonte
pression nominale de bride: 16
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h
hauteur d’élévation max.: 23 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
hauteur d’élévation max.: 45.8 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 8 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 5.68 m³/h