10000 produits
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 48 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 139.07 m³/h
hauteur d’élévation max.: 17 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 67.9 m³/h
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
hauteur d’élévation max.: 8.2 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 9.29 m³/h
modèle: 2 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: DN 12
couple: 10 Nm
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: horizontal
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 26.4 m³/h
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
modèle: pièce en T
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: autre
diamètre nominal: DN 125
matériau: acier
pression nominale de bride: 16
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 21.6 m³/h
- Copie
- Copie
traitement de la surface: autre
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5 m³/h