10000 produits
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
forme: à angle droit
modèle: filetage intérieur/ filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 3/4 pouce (20)
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 11 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 238.54 m³/h
diamètre nom. raccord à expansion: 1/2 pouce (15)
matériau: acier inoxydable
contenu: 50 l
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 2.5 bar
contenu: 400 l
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 1 m³/h
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 1.9 bar
contenu: 35 l
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: dispositif de levage
accessoire: Oui
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 1.9 bar
contenu: 100 l
hauteur de refoulement au débit nom.: 400.13 kPa
matériau corps de pompe: PVC
débit nominal: 15 l/h
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
hauteur d’élévation max.: 27.7 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 77 m³/h
hauteur d’élévation max.: 73.8 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 2.5 bar
contenu: 600 l
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 26.4 m³/h