10000 produits
hauteur d’élévation max.: 65.3 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
- Copie
- Copie
hauteur d’élévation max.: 5.8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 13 m³/h
hauteur d’élévation max.: 6.6 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 24.73 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 14.14 m³/h
hauteur d’élévation max.: 17.6 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
hauteur d’élévation max.: 49.9 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 18.79 m³/h
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: blanc
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
convient aux pompes doseuses: Non
hauteur d’élévation max.: 14 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 15.03 m³/h
hauteur d’élévation max.: 15 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 11.51 m³/h
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
entraxe: 150 mm
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 10.5
débit volumétrique (BEP): 764.92 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: DN 15
type raccordement 1: à bride
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 91.84 m³/h
forme: rond
matériau: acier avec revêtement
diamètre nominal du conduit: 100 mm
diamètre nom. raccord à expansion: 1 1/2 pouces (40)
matériau: autre
contenu: 100 l
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h