10000 produits
matériau: caoutchouc
diamètre nominal: DN 20
commande manuelle: Oui
article de régulation de pression: 20
diamètre nominal: 1 pouces (25)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: blanc
hauteur d’élévation max.: 20 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 27.3 m³/h
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 25
commande manuelle: Oui
article de régulation de pression: 20
- Copie
- Copie
température du milieu: 5...95 °C
pression de travail max.: 10 bar
raccordement primaire: autre
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 25
article de régulation de pression: 10
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 18 m³/h
couple: 20 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
différence de pression max. à l'état ouvert: 200 kPa
diamètre nominal: DN 20
article de régulation de pression: 16
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 15
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 10.5
débit volumétrique (BEP): 274.59 m³/h
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
matériau du boîtier/corps: bronze
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 60.44 kg/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 35.4 kg/h
pression d’alimentation: 10 bar
raccordement électrique: autre
signal de sortie: 4-20 mA