10000 produits
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 6.08 kg/h
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
hauteur d’élévation max.: 36.5 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
hauteur d’élévation max.: 73.1 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
diamètre nominal raccordement 2: DN 50
diamètre nominal raccordement 1: DN 50
article de régulation de pression: 40
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 2 pouces (50)
matériau du boîtier/corps: bronze
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 20 mm
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 4.71 kg/h
modèle: mur
matériau: acier inoxydable
contenu: 3 l
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
matériau du boîtier/corps: bronze
convient pour système à un tuyau: Non
convient pour système à deux tuyaux: Oui
dimensions raccordement au conduit: autre