10000 produits
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 3.75 m³/h
hauteur d’élévation max.: 13 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 10.4 m³/h
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: filetage au pas du gaz
type de filetage, filetage extérieur: filetage au pas du gaz
diamètre extérieur raccordement 1: 12.7 mm
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 3.5
débit volumétrique (BEP): 460.91 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/4 pouce (8)
diamètre nominal: DN 50
type raccordement 1: à bride
matériau du boîtier/corps: fonte
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
mode de pose: modèle vertical
contenu: 12 l
convient pour chauffage central: Oui
largeur: 76 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP66
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: laiton
diamètre extérieur 2 du tuyau: 12 mm
diamètre extérieur 1 du tuyau: 14 mm
hauteur d’élévation max.: 54.8 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
hauteur d’élévation max.: 121.4 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui

































![Danfoss - ThermostatT120 Plage de températures [°C]: 120 - 215armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID263151985811-0201_preview.jpg?ts=1772578665169&type=small)