10000 produits
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
diamètre nominal raccordement 1: autre
type raccordement 1: femelle, à coller
diamètre nominal raccordement 2: DN 40
diamètre nominal raccordement 1: DN 40
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
pression d’alimentation: 1 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
tension du secteur: 230 V CA
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
longueur: 45 mm
matériau: laiton
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 86.03 m³/h
































![Danfoss - Bobine d'électrovanne, BF440AS, Câble Racc. Élect.: Câble, Fréquence [Hz]: 50/60](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106633640864-0101_preview.jpg?ts=1772578660568&type=small)