10000 produits
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
- Copie
- Copie
accessoires servomoteur électrique: ensemble d’adaptateurs
accessoire: Oui
accessoires servomoteur thermique: ensemble d’adaptateurs
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 1.4 bar
contenu: 450 l
accessoires régulateur de débit constant: cartouche
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 100
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 18 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: DN 200
type raccordement 1: à bride
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 7
débit volumétrique (BEP): 764.92 m³/h
hauteur d’élévation max.: 11.2 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 311.68 m³/h
raccordement fileté: filetage intérieur
matériau de l'écrou d'assemblage: laiton
matériau de la bague de serrage: laiton
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 4.71 kg/h
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 32
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
modèle: 2 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
diamètre nominal raccordement 1: DN 54