10000 produits
diamètre nominal: 1 pouces (25)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 3.31 kg/h
forme: droit
modèle: filetage intérieur/ filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 3/8 pouce (10)
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 6
article de régulation de pression: 4
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
température moyenne maximale (permanente): 100 °C
pression de travail max.: 10 bar
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 66
débit volumétrique (BEP): 294.2 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 40
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
hauteur d’élévation max.: 9 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 140.29 m³/h
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 46 m³/h
hauteur d’élévation max.: 35 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 200.4 m³/h
différence de pression max. à l'état ouvert: 200 kPa
diamètre nominal: DN 20
article de régulation de pression: 16
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 2.06 kg/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 5.05 kg/h