10000 produits
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 23.7 m³/h
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 1.9 bar
contenu: 80 l
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 11.22 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
angle du coude: 90 °
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 20 mm
modèle: montage en saillie
raccordement avance: filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude: 36...65 °C
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 2 m³/h
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 3.31 kg/h
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
commande: thermostatique avec bouton
matériau du boîtier/corps: laiton
diamètre nominal: DN 15
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 40
article de régulation de pression: 25
diamètre nominal: DN 50
type raccordement 1: à bride
matériau du boîtier/corps: fonte
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 1.35 kg/h