10000 produits
différence de pression max. à l'état ouvert: 16 bar
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride: 16
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
ajustable: Oui
traitement de la surface: nickelé
dimensions raccordement au conduit: 3/4 de pouce eurocône
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 18.49 kg/h
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
modèle: montage en saillie
raccordement avance: autre
plage de réglage de la température d'eau chaude: 30...45 °C
diamètre nominal: DN 10
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 20
raccordements: filetage intérieur
article de régulation de pression: 20
tension du secteur: 24 V CC
longueur de course: 6.5 mm
température ambiante: 60...60 °C
modèle: horizontal
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
couple: 40 Nm
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 40
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 50
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
type d'accessoire/pièce détachée: jeu de raccords
convient pour soupape de réglage à deux voies: Oui
convient pour soupape de réglage à trois voies: Non
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)