10000 produits
diamètre nominal: DN 40
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 40
diamètre nominal: DN 500
passage: 500 mm
article de régulation de pression: 10
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: dispositif de levage
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
forme: droit
modèle: filetage extérieur / filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: dispositif de levage
convient aux pompes doseuses: Non
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 1.46 kg/h
diamètre nominal: DN 80
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 7 m³/h
largeur: 129 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
qualité du matériau: CuZn40Pb2 (CW617N)
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
traitement de la surface: autre
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 2: DN 50
diamètre nominal raccordement 1: DN 50
modèle: pièce en T
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °




































![Danfoss - ThermostatT14 Plage de températures [°C]: -5 - 30armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID263151436808-0103_preview.jpg?ts=1772578676437&type=small)