10000 produits
pression de travail max.: 12 hPa
dimension du filetage: 3/8 pouce
indice de protection (IP): IP67
couleur de base: chrome
matériau: plastique
système d'anticalcaire: Oui
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 4.68 kg/h
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
tension du secteur: 24 V c. a./c. c.
couple: 5 Nm
indice de protection (IP): IP54
hauteur d’élévation max.: 20 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 10.99 m³/h
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
convient aux pompes doseuses: Non
hauteur d’élévation max.: 25 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 51.88 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 46 m³/h
- Copie
- Copie
raccordement à la vanne: pince 34
finition capteur de température: autre
élément de régulation: rempli de liquide
matériau robinet: laiton
couleur de base: noir
hauteur de montage totale: 320 mm
hauteur d’élévation max.: 15 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 11.51 m³/h
hauteur d’élévation max.: 73.3 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 12.14 m³/h
hauteur d’élévation max.: 16 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 195.71 m³/h