10000 produits
hauteur d’élévation max.: 20 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 89.22 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
puissance électrique du moteur (P2): 2800 kW
hauteur d’élévation max.: 45 m
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 5.53 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 10.9 m³/h
hauteur d’élévation max.: 100.5 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 1.5 m³/h
couple: 5 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 6.55 kg/h
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 10 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9.41 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 1.87 kg/h
- Copie
- Copie
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui