10000 produits
hauteur d’élévation max.: 10 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9.41 m³/h
qualité du matériau: autre
adapté aux liquides: Oui
article de régulation de pression: 25
hauteur d’élévation max.: 120.3 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 7.2 m³/h
forme: rond
montage mural: Non
couleur: jaune
hauteur d’élévation max.: 8.1 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 93 m³/h
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: tournant
tension du secteur: 24 V CA
indice de protection (IP): IP54
hauteur d’élévation max.: 9 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 12.18 m³/h
diamètre nominal: 1 1/2 pouces (40)
température moyenne maximale (permanente): 100 °C
pression de travail max.: 10 bar
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: droit
plage de réglage: 7...28 °C
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 18 m³/h
hauteur d’élévation max.: 22.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 161.06 m³/h
convient pour vanne d’arrêt: Oui
indice de protection (IP): IP53
matériau du boîtier/corps: plastique
hauteur d’élévation max.: 29.1 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 243.62 m³/h