10000 produits
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 12.5 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 24.9 m³/h
hauteur d’élévation max.: 46 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 20.27 m³/h
antidéflagration: Non
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP44
diamètre extérieur raccordement 1: 15 mm
diamètre nominal raccordement 2: DN 15
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 10.9 m³/h
hauteur d’élévation max.: 5.7 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 12.14 m³/h
hauteur d’élévation max.: 25 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 44.87 m³/h
pression de travail max.: 10 bar
matériau corps de pompe: fonte
indice de protection (IP): IP55
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: DN 50
type raccordement 1: à bride
hauteur d’élévation max.: 16.2 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 21.1 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 16.8 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 7.1 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
largeur: 76 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP54
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 42.7 m³/h
pour diamètre de câble jusqu'à: 2.5...5 mm
mandrin remplaçable: Oui







































![Danfoss - ThermostatT124 Plage de températures [°C]: 200 - 300armement: Manuel max.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID263152928813-0102_preview.jpg?ts=1772578677084&type=small)