10000 produits
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 20
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
- Copie
- Copie
accessoires servomoteur électrique: ensemble d’adaptateurs
accessoire: Oui
accessoires servomoteur thermique: ensemble d’adaptateurs
- Copie
- Copie
hauteur d’élévation max.: 5.6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 31.1 m³/h
hauteur d’élévation max.: 23 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 7.1 m³/h
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 16.2 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 20.6 m³/h
diamètre nominal: DN 15
modèle: ressort/cartouche
raccordements: autre
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 13.4 m³/h
matériau: laiton
pression de travail max.: 6 bar
adapté aux climatiseurs: Non
- Copie
- Copie
qualité du matériau: laiton peu appauvri en zinc
traitement de la surface: autre
article de régulation de pression: 25
qualité du matériau: autre
type raccordement 1: à bride
traitement de la surface: autre
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 12.7 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: DN 50
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal: DN 40
commande manuelle: Oui
article de régulation de pression: 16
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 25
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
hauteur d’élévation max.: 7 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 45.8 m³/h
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 26.4 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.68 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 69.02 m³/h