10000 produits
diamètre nominal: DN 15
modèle: ressort/cartouche
raccordements: autre
hauteur d’élévation max.: 27.3 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
avec pompe de circulation d'eau: Oui
pression de travail max.: 10 bar
avec thermomètre: Non
accessoires régulateur de débit constant: cartouche
forme: droit
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
pression de travail max.: 40 hPa
dimension du filetage: 1/2 pouce
indice de protection (IP): IP65
couple: 10 Nm
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: autre
matériau robinet: laiton
couleur de base: noir
traitement de la surface: autre
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: blanc