10000 produits
hauteur d’élévation max.: 20 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 20.5 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 50.8 m³/h
matériau: acier
largeur: 138 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP65
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: DN 40
type raccordement 1: à bride
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
diamètre nominal: DN 25
modèle: vanne de contrôle à bille
raccordements: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
différence maximale de pression à 20 °C: 25 bar
diamètre nominal: DN 20
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal: DN 25
modèle: vanne de contrôle à bille
raccordements: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
- Copie
- Copie
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: droit
plage de réglage: 7...28 °C




























![Danfoss - Thermostat, MBC 8100 Plage de températures [°C]: 50 - 100armement: Auton](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106627850264-0101_preview.jpg?ts=1772578629657&type=small)