10000 produits
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
différence maximale de pression à 20 °C: 25 bar
diamètre nominal: 1/4 pouce (8)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
hauteur d’élévation max.: 25 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 135 m³/h
forme: autre
modèle: filetage extérieur / filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 3/8 pouce (10)
hauteur d’élévation max.: 13 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 171.93 m³/h
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 23.9 m³/h
matériau: laiton
diamètre extérieur 2 du tuyau: 14 mm
diamètre extérieur 1 du tuyau: 14 mm
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
pression d’alimentation: 34 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 8.8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 39.5 m³/h
hauteur d’élévation max.: 9.5 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 127.2 m³/h