10000 produits
hauteur d’élévation max.: 29 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 27.4 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 18 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 27.5 m³/h
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
modèle: pièce en T
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre
accessoires servomoteur électrique: autre
accessoire: Oui
accessoires servomoteur thermique: autre
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 72.8 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 11 m³/h
hauteur d’élévation max.: 36.6 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 6.6
débit volumétrique (BEP): 578.59 m³/h
matériau: autre
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce
commande: main
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 44.1 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 133.47 kg/h