10000 produits
matériau: laiton
diamètre extérieur 2 du tuyau: 12 mm
diamètre extérieur 1 du tuyau: 12 mm
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: 1 pouces (25)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
- Copie
- Copie
matériau: laiton
pression de travail max.: 10 bar
adapté aux climatiseurs: Non
matériau: laiton
raccordement fileté: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre extérieur du tuyau: 18 mm
largeur: 142 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP67
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 60 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 23.4 m³/h
hauteur d’élévation max.: 15.8 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 17.21 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 5.9 m³/h
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 18.6 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 4.68 kg/h
avec pompe de circulation d'eau: Oui
température primaire, canalisation montante: 5...95 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable





























![Danfoss - Thermostat, KPS77 Plage de températures [°C]: 20 - 60armement: Autoio](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106645765889-0201_preview.jpg?ts=1772578631881&type=small)