10000 produits
différence maximale de pression à 20 °C: 400 bar
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
article de régulation de pression: autre
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 24.4 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 7.5 m³/h
pression de travail max.: 10 bar
matériau corps de pompe: fonte
indice de protection (IP): IP55
hauteur d’élévation max.: 13 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 118.44 m³/h
matériau: laiton
diamètre extérieur 2 du tuyau: 15 mm
diamètre extérieur 1 du tuyau: 15 mm
hauteur d’élévation max.: 7 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 145.99 m³/h
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
modèle: montage en saillie
raccordement avance: filetage intérieur
avec vanne d'arrêt: Oui