10000 produits
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 2.67 kg/h
- Copie
- Copie
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 41.9 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 11.62 kg/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 1.66 kg/h
diamètre nominal: DN 40
plage de réglage: 35...75 kPa
commande: clé
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 60.44 kg/h
diamètre nominal: DN 32
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 25
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP40
longueur de course: 60 mm
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 65
article de régulation de pression: PN 6
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 25
article de régulation de pression: PN 6
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
pression d’alimentation: 40 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 2 pouces (50)
diamètre nominal raccordement 1: 2 pouces (50)
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2: DN 50
diamètre nominal raccordement 1: DN 50
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 40 mm