10000 produits
diamètre nominal: 1 pouces (25)
débit: 0.08...0.4 m³/h
raccordements: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal: DN 500
passage: 500 mm
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 14.1
débit volumétrique (BEP): 225.55 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 10.48 kg/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 396.18 m³/h
hauteur d’élévation max.: 7.7 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 12.55 m³/h
différence de pression max. à l'état ouvert: 200 kPa
diamètre nominal: DN 20
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 20 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 115.58 m³/h