10000 produits
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5 m³/h
diamètre nominal: DN 100
matériau: fonte
pression nominale de bride: 16
pression de travail max.: 9 bar
pression préliminaire: 1.4 bar
contenu: 200 l
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 44.5 m³/h
diamètre nominal: DN 10
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 24 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 65.1 m³/h
modèle: pièce en T
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre