10000 produits
modèle: 2 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
diamètre nominal raccordement 1: DN 18
diamètre extérieur raccordement 1: 19.05 mm
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 76.21 kg/h
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 15.8 m³/h
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 5.05 kg/h
hauteur d’élévation max.: 45 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 291.73 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 9.85 m³/h
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 2: DN 100
diamètre nominal raccordement 1: DN 100
type d'accessoire/pièce détachée: capteur
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
matériau accessoires: autre
matériau tuyauterie appareil: autre
classe de qualité accessoires: autre
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
puissance électrique du moteur (P2): 0.49 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 516.51 m³/h