10000 produits
- Copie
- Copie
forme: autre
montage mural: Non
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: laiton
angle d’atomisation: 30 °
capacité: 3.31 kg/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 122.48 kg/h
raccordement fileté: filetage intérieur
matériau de l'écrou d'assemblage: laiton
matériau de la bague de serrage: laiton
matériau: laiton
raccordement fileté: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre extérieur du tuyau: 22 mm
puissance électrique du moteur (P2): 0.66 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 42.51 m³/h
accessoires régulateur de débit constant: cartouche
hauteur d’élévation max.: 36.4 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 114 m³/h
hauteur d’élévation max.: 22.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 132.05 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 33.13 kg/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.63 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 236.82 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 2.67 kg/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 103 m³/h
tension du secteur: 24 V CC
longueur de course: 6.5 mm
température ambiante: 60...60 °C