10000 produits
hauteur d’élévation max.: 25 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 44.87 m³/h
hauteur d’élévation max.: 5.6 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 94.5 m³/h
couleur de base: laiton
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: autre
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 50 l
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
- Copie
- Copie
mode de pose: modèle vertical
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 100 l
type d'accessoire/pièce détachée: protection contre le gel
adapté à: montage à l’extérieur
hauteur: 111 mm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 5.5 mm
forme: siphon bouteille
matériau: PVC
couleur: blanc
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 5.5 mm
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
qualité du matériau: laiton peu appauvri en zinc
pression d’admission max.: 16 bar
pression réduite: 1...6 bar
pression de travail max.: 8 bar
pression préliminaire: 3 bar
contenu: 12 l
hauteur interne: 190 mm
Avec serrure électronique: Oui
largeur intérieure: 350 mm
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 50 l
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 25 l
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 50 l