10000 produits
modèle: montage en saillie
raccordement avance: filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude: 30...50 °C
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 25 l
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
diamètre nominal: 1 pouces (25)
débit: 0.6...2.4 m³/h
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
température moyenne maximale (permanente): 125 °C
plage de mesure: 40...70 °C
charge de contact max.: 10 A
avec manomètre: Oui
avec purge d'air automatique: Oui
taille de fût: 4...25 l
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 20 mm
mode de pose: modèle vertical
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 200 l
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 20 mm
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 100 l
couple: 18 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: droit
élément de régulation: moteur électrique
couple: 20 Nm
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 6.5 mm
- Copie
- Copie
modèle: 1 porte
type de construction: appareil indépendant
couleur de base du boîtier: noir
couple: 18 Nm
signal de commande: deux point
indice de protection (IP): IP54
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
pression de service maximale à 20 °C: 1000 kPa
plage de réglage: 10...60 kPa
pression de travail max.: 4 bar
pression préliminaire: 1 bar
contenu: 12 l
pression de travail max.: 4 bar
pression préliminaire: 1 bar
contenu: 18 l
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 6.5 mm
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: rempli de cire
durée de fonctionnement: 270 s